日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クリップ式投光器
LEDクリップランプ12W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25243805
品番
LC-12W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
クリップで挟んで、作業場を快適に
用途
工事現場、車輌整備、工場、レジャー
質量(g)
322
消費電力(W)
11.5
定格電流(A)
0.18
電線長さ(m)
1.8
色温度(K)
5000
照度(Lx)
640/m
使用環境温度(℃)
0〜40
使用場所
屋内
入力電圧範囲(V)
90〜110
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1290
電球の種類
LED