日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クリップ式投光器
LED交換球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25243814
品番
LFC-12WB-50K
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
11.5
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格電流(A)
0.18
全光束(Lm)
1400
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED