福電
福電の ケーブル収納・配線
福電の 電線保護
福電の 編組チューブ
ガラスチューブ(1m物)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25243875
品番
NFG-2C 3.0Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐熱保護を必要とする箇所等に使用
材質
ガラス編組
色
白
長さ(m)
1
口径(Φ)
3
最高使用温度(℃)
180
塗料タイプ
無機溶剤