福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯入り長靴
ジョルディックセーフティー DXー31安全長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25243909
品番
DX-31
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セメントを使う作業などに向けた特殊配合ゴムの鋼鉄先芯入り安全長靴
用途
セメント・石灰系の現場に
色
ブラック
サイズ
M
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
890
足幅
2E
丈(cm)
35
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。