ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート WNGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25244163
品番
WNGX080712T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
等辺不等角六角形
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
8.69