福山ゴム工業
福山ゴム工業の 地下足袋/足袋靴/足袋
親方寅さん#31タビ靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25244584
品番
寅さん#31
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
従来の寅さんより中敷きスポンジの厚さが約2倍でクッション性アップ。中敷きは、抗菌・防臭加工済。つま先の保護や破れ防止のゴム補強。グリップ性の良いゴム底。サイドゴムで脱ぎ履き簡単。
用途
婦人〜紳士サイズまで対応
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
綿帆布
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
310
機能
クッション性・抗菌・防臭
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
足袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。