A1616LSEL16 内径ねじ切りホルダー LT ケナメタル 25244818

内径ねじ切りホルダー LT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
勝手
寸法F(mm)11.3
内容量1個注文コード25244818品番A1616LSEL16
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE

勝手寸法F(mm)11.3シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)20長さL1(mm)150首下径d2(mm)16首下長L2(mm)32ゲージインサートLT16NL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする