福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
アローマックス#93
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245056
品番
アローマックス#93
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ニット素材でシューズ内快適。4Eでもスマートシルエット。鋼鉄先芯。夜間時の視認性UP反射材付き引き上げ。厚底ソールでクッション性抜群。
形状
ローカット
色
レッド
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
ニット+TPU
材質(ソール)
EVA+TPR
標準質量(g/片足)
360
機能
クッション性
足幅
(足回り)4E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。