アローマックス#93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25245160 品番 アローマックス#93
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニット素材でシューズ内快適。4Eでもスマートシルエット。鋼鉄先芯。夜間時の視認性UP反射材付き引き上げ。厚底ソールでクッション性抜群。

形状ローカット ネイビー サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)ニット+TPU 材質(ソール)EVA+TPR 標準質量(g/片足)360 機能クッション性 足幅(足回り)4E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする