ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り用ヘッド LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25245299
品番
H50LSER22
参考基準価格(税別)
¥81,160
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
寸法F(mm)
30.5
勝手
右
最小加工径D(Φmm)
56
長さL1(mm)
41.3
フランジ径D(Φmm)
50
ゲージインサート
LT22NR