ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT-HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
刃長l(mm)
6.62
注文コード
25245335
品番
DFT06T308HP KMF
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
刃長l(mm)
6.62
寸法D(mm)
10
内接円(mm)
D14.4
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.75