ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT-HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
刃長l(mm)
7.94
注文コード
25245344
品番
DFT070408HP KMF
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
刃長l(mm)
7.94
寸法D(mm)
12
内接円(mm)
D15.5
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.75