福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
寅さん#29
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245345
品番
寅さん#29
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
大きく開くファスナーで脱ぎ履き簡単。曲がりやすいロール底で疲れにくく歩きやすい。履き口がサイドゴムで足にフィット。
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
綿カツラギ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
290
足幅
2E
甲被タイプ
ファスナータイプ
靴タイプ
足袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。