ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
スロアウェイドリル DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25245606
品番
DFR185R3WD32M
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
ドリル長(mm)
84.9
刃径D1(Φmm)
18.5(最大:19.5)
シャンク長ls(mm)
58
ゲージインサート
DFR0302
加工深さ(mm)
55.5