福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ミドルカットセーフティスニーカー
キャプテンプロセフティー#212
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245634
品番
キャプテンプロセフティー#212
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ミドルカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
天然皮革・合成皮革
材質(先芯)
鉄
機能
静電、耐油、耐熱
用途
溶接現場等。
材質(ソール)
PUインジェクション
標準質量(g/片足)
580
足幅
3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。