キャプテンプロセフティー#212

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25245650 品番 キャプテンプロセフティー#212
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ミドルカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。

サイズ(cm)25.5 甲被タイプスリッポンタイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)天然皮革・合成皮革 材質(先芯) 機能静電、耐油、耐熱 用途溶接現場等。 材質(ソール)PUインジェクション 標準質量(g/片足)580 足幅3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする