ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NFD-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25245789
品番
NFD3125LK KC5025
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。端面溝入れ。深溝入れ
コーナーR(mm)
1.02
勝手
左
最大切込深さ(mm)
0.19
幅W(mm)
3.18
インサートサイズ
3