ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NFD-KI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25245974
品番
NFD3125RKI KC5025
参考基準価格(税別)
¥15,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。端面溝入れ。内径深溝入れ
コーナーR(mm)
0.19
勝手
右
最大切込深さ(mm)
6.35
幅W(mm)
3.18
インサートサイズ
3