日本製 ナースサンダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ピンク サイズLL サイズ(cm)24.5〜25 注文コード25246158 品番SS500-PNK-LL(24.5〜25.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。

ピンク サイズLL サイズ(cm)24.5〜25 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)510 機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性 材質(底部)EVA ヒール(cm)3.5 足囲4E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25246185
2024-05-29
用途:
職場用
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はベルトの柔らかさ、靴のクッションもほどよくて一番履き心地が良いです。他社のサンダルは硬くてダメでした。販売店がほとんどなくてこちらで見つけてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする