曜日別特売
SS6200-WHT-LL(24.5~25.0) 日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店 25246395

SS6200-WHT-LL(24.5~25.0) 日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店 25246395
SS6200-WHT-LL(24.5~25.0) 日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店 25246395
SS6200-WHT-LL(24.5~25.0) 日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店 25246395

日本製 ナースサンダル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1足ホワイトサイズ(cm)24.5~25注文コード25246395品番SS6200-WHT-LL(24.5~25.0)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。

ホワイトサイズLLサイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)520機能抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)3.5足囲4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25246185
2024-05-29
用途: 職場用
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はベルトの柔らかさ、靴のクッションもほどよくて一番履き心地が良いです。他社のサンダルは硬くてダメでした。販売店がほとんどなくてこちらで見つけてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする