リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25246684 品番 R2361-BLK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。

ブラック サイズS サイズ(cm)22〜22.5 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)195 材質(底部)合成底(ポリウレタン) ヒール(cm)2.5 足囲21.9cm ストーム(cm)1 甲幅(cm)14.1 底幅(cm)7.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
普段のお出かけ
リフレパシー整体おかだ 様 (医療・福祉・介護関連業)

最初履いた時はすごく疲れて失敗したかも…と思いました。
でも、きちんと重心を合わせて歩けるようになると疲れにくく、良い姿勢になるのかな?と感じています。 モノタロウさんでちょっとお得に買えて良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする