リゲッタ ワンベルトローヒールパンプス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック サイズLL サイズ(cm)25〜25.5 注文コード25246718 品番R2361-BLK-LL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで合わせやすいワンベルトシューズ
リゲッタから軽くて可愛いシューズが登場。ワンベルトだから脱ぎ履きが簡単。靴下やタイツとも相性バツグンなので、履くだけでお洒落の幅がグッと広がります。

ブラック サイズLL サイズ(cm)25〜25.5 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)240 材質(底部)合成底(ポリウレタン) ヒール(cm)2.5 足囲24.0cm ストーム(cm)1 甲幅(cm)15.6 底幅(cm)8.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
普段のお出かけ
リフレパシー整体おかだ 様 (医療・福祉・介護関連業)

最初履いた時はすごく疲れて失敗したかも…と思いました。
でも、きちんと重心を合わせて歩けるようになると疲れにくく、良い姿勢になるのかな?と感じています。 モノタロウさんでちょっとお得に買えて良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする