曜日別特売
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928

RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928
RMP001-BLK-22.5 リゲッタ ポインテッドトゥパンプス リゲッタ 25246928

リゲッタ ポインテッドトゥパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード25246928品番RMP001-BLK-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタでは珍しいシャープな形のポインテッドトゥパンプス
とんがりトゥが足全体をすっきりスタイリッシュに魅せてくれる。キレイめにもカジュアルなパンツスタイルにも逢う。太目の3.5cmヒールで安定感があり、とても歩きやすいパンプスです。

ブラックサイズ(cm)22.5材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)170材質(底部)合成底(サーモプラスチックラバー)ヒール(cm)3.5足囲21.05cmストーム(cm)1.5甲幅(cm)13.15底幅(cm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする