リゲッタ ポインテッドトゥパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25246955 品番 RMP001-BLK-24.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタでは珍しいシャープな形のポインテッドトゥパンプス
とんがりトゥが足全体をすっきりスタイリッシュに魅せてくれる。キレイめにもカジュアルなパンツスタイルにも逢う。太目の3.5cmヒールで安定感があり、とても歩きやすいパンプスです。

ブラック サイズ(cm)24 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)200 材質(底部)合成底(サーモプラスチックラバー) ヒール(cm)3.5 足囲22.1cm ストーム(cm)1.5 甲幅(cm)13.9 底幅(cm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする