ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NPD-K
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25247049
品番
NPD2002RK KC5010
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工。深溝入れ
コーナーR(mm)
0.09
勝手
右
最大切込深さ(mm)
5.08
幅W(mm)
3.68
インサートサイズ
2