スタイリッシュ モバイルヘアアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25247165 品番MHS-1342-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。
モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。

付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル アッシュグレー 質量(g)約63/キャップ装着時:約81 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) コード長さ(m)約1 最高使用温度(℃)190 プレート幅(mm)約13 電源プラグ入力:100-240V〜50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする