曜日別特売
MHI-2549-K スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア 25247375

MHI-2549-K スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア 25247375
MHI-2549-K スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア 25247375
MHI-2549-K スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア 25247375

スタイリッシュ カーリングアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード25247375品番MHI-2549-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン
サロン仕様の最高温度200℃
120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。
忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)
急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。
※約100℃到達時点
シャインコーティング
熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。
海外兼用
海外でも使える。旅行や出張にも。

ブラック質量(g)約335シリーズモッズ・ヘア消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約329×38×78電圧・単相(VAC)100-240プレート幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする