スタイリッシュ カーリングアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25247384 品番MHI-3249-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン
サロン仕様の最高温度200℃
120℃〜200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。
忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)
急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。
※約100℃到達時点
シャインコーティング
熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。
海外兼用
海外でも使える。旅行や出張にも。

ブラック 質量(g)約358 シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0〜260 / 240VAC時:0〜930 温度(℃)120〜200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約329×38×78 電圧・単相(VAC)100-240 プレート幅(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする