ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NRD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25247663
品番
NRD3031R KC5025
参考基準価格(税別)
¥27,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。深溝入れ
コーナーR(mm)
0.79
勝手
右
最大切込深さ(mm)
3.18
幅W(mm)
1.58
インサートサイズ
3