単体画像
竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 腰用 サポーター
ランバックソフトII
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25247664
品番
034234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くてソフトな着け心地
通気性のあるメッシュタイプ
2本のステーがしっかりサポート
用途
軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力アップした腰部固定帯
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・樹脂(ステー)
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(幅W×長さL)(cm)
21×102.6