ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NRD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25247715
品番
NRD4062L KC5025
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。深溝入れ。フルR。フラットトップ
コーナーR(mm)
1.59
勝手
左
最大切込深さ(mm)
6.35
幅W(mm)
3.18
インサートサイズ
4