ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Top Notch 溝入れインサート NU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25247724
品番
NU3094L KC5025
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フラットトップ。90°
コーナーR(mm)
0.51
勝手
左
最大切込深さ(mm)
3.18
幅W(mm)
2.39
インサートサイズ
3