曜日別特売
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725

単体画像

106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725
106742 フドーてぶくろ 横入れ 竹虎 25247725

フドーてぶくろ 横入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双サイズMピンク注文コード25247725品番106742
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着け外しがしやすいサイドファスナー付、ピンク・グリーンが新発売
側面が大きく開くので、ご利用者に着けやすく、外しやすい
手首のベルトをつけたままサチュレーションや手指の清拭が可能
不快感の少ないメッシュ生地を手の甲側に採用
上下から開閉できるサイドファスナー
アイデアホック部:交換可能なベルトカバータイプ
左右兼用

材質[表地]綿100%、[裏地]ポリエステル65%・綿35%、[メッシュ・縁取り・ベルト] ポリエステル100%ピンクサイズM寸法(幅W×長さL)(cm)12.7×30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする