単体画像

フドーてぶくろ 横入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM グリーン 注文コード25247750 品番106744
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

着け外しがしやすいサイドファスナー付、ピンク・グリーンが新発売
側面が大きく開くので、ご利用者に着けやすく、外しやすい
手首のベルトをつけたままサチュレーションや手指の清拭が可能
不快感の少ないメッシュ生地を手の甲側に採用
上下から開閉できるサイドファスナー
アイデアホック部:交換可能なベルトカバータイプ
左右兼用

材質[表地]綿100%、[裏地]ポリエステル65%・綿35%、[メッシュ・縁取り・ベルト] ポリエステル100% グリーン サイズM 寸法(幅W×長さL)(cm)12.7×30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする