曜日別特売
SPHX15T6PCFRGN1WK KY3500 ミーリングインサート SPHX 0° ケナメタル 25247889

ミーリングインサート SPHX 0°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25247889品番SPHX15T6PCFRGN1WK KY3500
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。1コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)14.4厚さS(mm)6.2切刃数1寸法BS(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする