ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 0°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。1コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
14.4
厚さS(mm)
6.2
切刃数
1
寸法BS(mm)
2.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245107
SPHX15T6PCFRGN1W KCK15
¥
17,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
25247889
SPHX15T6PCFRGN1WK KY3500
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください