ISO インサート DNMG-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 注文コード25248029 品番DNMG150604FP KC5010
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55° コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)6.35 厚さS(mm)6.35 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする