曜日別特売
IBG20F-14 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG20F-14 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248030
IBG20F-14 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248030
IBG20F-14 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248030
IBG20F-14 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248030

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ノズル長(mm)300注文コード25248030品番IBG20F-14
参考基準価格(税別)¥15,040販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)300使用流体空気ノズル消音ノズル付きロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300S操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し供給(P)ポートねじ込み式(G1/4)
関連資料:カタログ(4.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする