※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG2011 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248039 IBG2011 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248039 IBG2011 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248039 IBG2011 IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC 25248039

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25248039 品番IBG2011
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はノズル長など99種類から選べます 他の種類を見る

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 ノズルノズル無し 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター無し 供給(P)ポートSカプラー(KK4P-02MS)
関連資料:カタログ(4.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする