500ml×24本 富士山の強炭酸水レモン 500mL アイリスオーヤマ 25248818

500ml×24本 富士山の強炭酸水レモン 500mL アイリスオーヤマ 25248818
500ml×24本 富士山の強炭酸水レモン 500mL アイリスオーヤマ 25248818
500ml×24本 富士山の強炭酸水レモン 500mL アイリスオーヤマ 25248818

富士山の強炭酸水レモン 500mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(500mL×24本)注文コード25248818品番500ml×24本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,098

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にレモンフレーバーを加えました。すっきりした爽快感が味わえます。

成分【100mlあたり】エネルギー/0kcal、たんぱく質・脂質/0g、炭水化物/0g(糖類/0g)、食塩相当量/0.004g容量(mL)500本数24本原材料水(鉱水)/炭酸、香料入数1箱(500ml×24本)
関連資料:(1.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする