ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート CNGX-FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25248835
品番
CNGX120712T01020FW KY3500
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート。ワイパー
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9