コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 眉/フェイスシェーバー
フェイス&ボディ レディースシェーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25248845
品番
KLC0750P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。
眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。
アタッチメントは水洗いOK。
付属品
キャップ、眉コーム
色
ピンク
質量(g)
26
電源
単4型アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
17×22×150
アタッチメント
フェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー