コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 髭剃り/メンズシェーバー
USB充電式シェーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248870
品番
KMC0721H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
肌にやさしい回転式シェーバー。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ
質量(g)
115
消費電力(W)
約5
電源
充電式
使用時間
約60分
充電時間(時間)
約8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
41×41×89
商品タイプ
本体