コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 鼻毛カッター
USB充電式マユ&ノーズトリマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248879
品番
KMC0731H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
眉・鼻の2WAYマルチケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品
マユコーム(2mm/4mm)、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ポーチ
質量(g)
55
消費電力(W)
約5
電源
充電式
使用時間
約90分
充電時間
約90分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
21×21×147
アタッチメント
マユトリマー、ノーズトリマー