コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の バリカン/トリマー
USB充電式グルーミングキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248897
品番
KMC0751H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。
USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品
カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ
質量(g)
90
消費電力(W)
約5
電源
充電式
使用時間(分)
約45
充電時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
25×25×160
アタッチメント
トリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター