コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 鼻毛カッター
USB充電式ノーズ&イヤートリマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248915
品番
KMC0711H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鼻・耳さっぱりいつでもケア。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。LEDライト搭載。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)
70
消費電力(W)
約3
電源
充電式
使用時間
約60分
充電時間
約8時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
29×29×125
アタッチメント
鼻毛カッター、耳毛カッター