コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の シェーバー/スキンケア用品
コイズミ(小泉成器)の 鼻毛カッター
ヒゲ&ノーズケア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248940
品番
KMC0641H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒゲ・鼻、快適フェイスケア。
ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー。2種類の鼻毛カッター(回転式・往復式)。ヒゲの長さを3段階で整える。
付属品
ヒゲ用コーム、キャップ
質量(g)
45
電源
単4型アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
26×28×143
アタッチメント
ヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター