ヴィダルサスーン
ヴィダルサスーンの 美容家電
ヴィダルサスーンの ヘアケア
ヴィダルサスーンの ヘアアイロン
マイナスイオンストレートヘアアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25248985
品番
VSI1021KJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。
最高温度200℃。140〜200℃で4段階の温度調節が可能。
髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)
380
消費電力(W)
45
温度(℃)
約140〜200
電源(AC V)
100〜240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
314×31×37