H32PCLNR12 ボーリングヘッド H-PCL ケナメタル 25249018

※寸法図

ボーリングヘッド H-PCL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
寸法F(mm)22
内容量1個注文コード25249018品番H32PCLNR12
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ボーリングヘッド。H-PCLN95°

最小加工径D(Φmm)40フランジ径D(Φmm)32寸法F(mm)22長さL1(mm)41勝手ゲージインサートCN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする