※寸法図
ケナメタル
ボーリングヘッド H-PCL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
寸法F(mm)
35
22
27
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25249063
品番
H50PCLNL12
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-PCLN95°
最小加工径D(Φmm)
63
フランジ径D(Φmm)
50
寸法F(mm)
35
長さL1(mm)
41
勝手
左
ゲージインサート
CN_120408